Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 2
Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 2
Artikel-Nr.:
     415-rich851C_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     851C/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Einsatzbereich:

  • zum Messen der Winkelgrade von 0-180 Grad

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • mit Feststellschraube

Produktdaten:

  • Größe: 2
  • Gradbogen-Ø: 120 mm
  • Länge des freien Schenkels: 150 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
851C/1
ab € 16,90*
Ähnlich
Richter
851C/3
ab € 24,37*
Ähnlich
Richter
851C/4
ab € 30,95*
Ähnlich
Richter
851C/5
ab € 63,85*
Ähnlich
Richter
852C/1
ab € 37,50*
Ähnlich
Richter
852C/2
ab € 42,49*
Ähnlich
Richter
852C/3
ab € 49,74*
Ähnlich
Richter
852C/4
ab € 72,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.