Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 5
Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 5
Artikel-Nr.:
     415-rich851C_5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     851C/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Einsatzbereich:

  • zum Messen der Winkelgrade von 0-180 Grad

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • mit Feststellschraube

Produktdaten:

  • Größe: 5
  • Gradbogen-Ø: 250 mm
  • Länge des freien Schenkels: 500 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
500 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
851C/1
ab € 16,98*
Ähnlich
Richter
851C/2
ab € 20,62*
Ähnlich
Richter
851C/3
ab € 24,41*
Ähnlich
Richter
851C/4
ab € 30,86*
Ähnlich
Richter
852C/1
ab € 37,64*
Ähnlich
Richter
852C/2
ab € 42,72*
Ähnlich
Richter
852C/3
ab € 49,60*
Ähnlich
Richter
852C/4
ab € 72,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.