Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 4
Gradmesser mattverchromt, mit Feststellschraube, Gr. 4
Artikel-Nr.:
     415-rich851C_4
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     851C/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser 200x300 mm
gradmesser

Einsatzbereich:

  • zum Messen der Winkelgrade von 0-180 Grad

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • mit Feststellschraube

Produktdaten:

  • Größe: 4
  • Gradbogen-Ø: 200 mm
  • Länge des freien Schenkels: 300 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 mm
Typ:
Gradmesser
Weitere Suchbegriffe: Dickenmeßgerät, Fühlerlehren, Gewindelehren, Höhenreißer, messen, Meßuhren, Mikrometer, Präzisions-Meßschieber, Präzisionsmesszeuge, Richter, Schleiflehren, vermessen, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
851C/1
ab € 16,98*
Ähnlich
Richter
851C/2
ab € 20,62*
Ähnlich
Richter
851C/3
ab € 24,41*
Ähnlich
Richter
851C/5
ab € 64,25*
Ähnlich
Richter
852C/1
ab € 37,64*
Ähnlich
Richter
852C/2
ab € 42,72*
Ähnlich
Richter
852C/3
ab € 49,60*
Ähnlich
Richter
852C/4
ab € 72,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.