Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Uhrmessschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 300 mm
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich610_3
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     610/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre

Produktbeschreibung:

  • nichtrostender Stahl - mattverchromt
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnellverstellung mit einer Hand
  • leichte Ablesung
  • mit Feststellschraube
  • in Etui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,02 mm
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge mm:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
610/1
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.