Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Uhrmessschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 200 mm
Präzisions-Uhr-Meßschieber, mit Feststellschraube, 0,02 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich610_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     610/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre

Produktbeschreibung:

  • nichtrostender Stahl - mattverchromt
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnellverstellung mit einer Hand
  • leichte Ablesung
  • mit Feststellschraube
  • in Etui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,02 mm
Messbereich:
200 mm
Schnabellänge mm:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
610/1
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.