Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Coilnagler 9F-CNW100EPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 9F-CNW100EPAL
Druckluftnagler 9F-CNW100EPAL
Druckluftnagler 9F-CNW100EPAL - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb9F-CNW100EPAL
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     9F-CNW100EPAL
EAN/GTIN:
     4016429042497
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieser schlagkräftige Coilnagler 9F-CNW100-EPAL verarbeitet die drahtverschweißten Coilnägel CNW und CNW-EPAL in den Längen von 55 – 100 mm und ist für die Fertigung bzw. Reparatur von UIC-genormten Europaletten entsprechend der EPAL-Bestimmungen geeignet. Der Druckluftnagler verfügt über eine außergewöhnlich hohe Einschlagstärke, wodurch die Nägel auch bei schneller Schussfolge zuverlässig bündig im Holz versenkt werden. In Verbindung mit der großen Nagelkapazität des höhenverstellbaren Magazins, wird der 9F-CNW100-EPAL häufig auch im Fertighaus- und Holzrahmenbau eingesetzt.

Produktbeschreibung

  • für Reparatur von Europaletten, Gestellbau, Fertighausbau, Holzbinder, Dachlatten, Außenterrassen, Landschaftsbau, Unterkonstruktionen, Kisten, Holzrahmenbau uvm.
  • hohe Einschlagstärke
  • Auslösesicherung
  • zusätzlicher Handgriff
  • Geräuschdämpfer
  • im Metall-Transportkoffer
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 5,38 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
153 mm
Gewicht:
5,3 kg
Höhe:
418 mm
Länge:
338 mm
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler prebena, coilnagler, druckluftnagler prebena, 7F-CNW90-S01, 8XR-CNW90, 9F-CNW100EPAL, Coli-Nagler, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.053,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,72*
€ 1.453,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,60*
€ 1.404,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.150,33*
€ 1.368,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.120,05*
€ 1.332,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,40*
€ 1.273,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,33*
€ 1.258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,02*
€ 1.253,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
7F-CNW90-S01
ab € 345,61*
Ähnlich
Prebena
3GP-CNW50
ab € 675,26*
Ähnlich
Prebena
5F-CNF57
ab € 641,56*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 886,85*
Ähnlich
Prebena
6F-CNW70
ab € 712,33*
Ähnlich
Prebena
8XR-CNW90
ab € 239,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.