Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Coilnagler 3GP-CNW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 3GP-CNW50
Druckluftnagler 3GP-CNW50
Artikel-Nr.:
     415-preb3GP-CNW50
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     3GP-CNW50
EAN/GTIN:
     4016429067599
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Das Profigerät 3GP-CNW50 ist für die intensive Nutzung konstruiert und wird daher häufig in der Paletten- und Kistenfertigung eingesetzt, für jegliche Art von Holzkonstruktionen, im Zaunbau und der Bauindustrie. Der 3GP-CNW50 verarbeitet sowohl die flachgewickelten (CNF) als auch die hochgewickelten (CNW) Coilnägel in den Längen von 32 – 50 mm und einem Drahtmaß von 2,1 – 2,3 mm.

Produktbeschreibung

  • für Kisten, Paletten, Gestellbau, Zaunbau, Holzkonstruktionen, Verschalungen uvm
  • optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
  • Spezialwerkzeug für optimales Eintreiben der Nägel
  • werkzeuglose Tiefeneinstellung
  • geringes Gewicht für optimalen Bedienkomfort
  • anwenderfreundlicher Auslösehebel
  • Auslösesicherung
  • Kontaktauslösung
  • Abdruckschutz
  • Gürtelhaken
  • praktischer Magazinverschluss
  • hochwertiges Coilmagazin
  • ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
  • Abluft verstellbar
  • im Karton
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 0,92 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
120 mm
Gewicht:
1,92 kg
Höhe:
177 mm
Länge:
260 mm
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler prebena, coilnagler, druckluftnagler prebena, 3GP-CNW50, 5F-CNF57, 5S-CNWS65, 6F-CNW70, Coli-Nagler, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,28*
€ 1.005,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,50*
€ 913,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 747,83*
€ 889,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 728,15*
€ 866,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,68*
€ 826,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,64*
€ 817,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,24*
€ 798,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
7F-CNW90-S01
ab € 344,01*
Ähnlich
Prebena
5F-CNF57
ab € 644,79*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 894,68*
Ähnlich
Prebena
6F-CNW70
ab € 711,67*
Ähnlich
Prebena
9F-CNW100EPAL
ab € 1.051,87*
Ähnlich
Prebena
8XR-CNW90
ab € 241,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.