Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena 8XR-CNW90 Druckluft-Nagelpistole 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110853-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     8XR-CNW90
EAN/GTIN:
     4016429066042
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Druckluft-Nagler 8XR-CNW90

Ausstattung:
Einzel- und Kontaktauslösung · Auslösesicherung · Tiefeneinstellung · Abluft verstellbar · Geräuschdämpfer · Im Transportkoffer.

Anwendungsgebiete
Holzzäune, Gartenhäuser, Terassen, Carport, Stege, Holztore, Kleintierbehausungen, Schalung, Dachlatten und vieles mehr.

Technische Daten:
Betriebs-Überdruck: 4 bar · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Gewicht: 4.1 kg · Produkt-Art: Druckluft-Nagelpistole · Weitere technische Daten: Luftverbrauch: ca 2.7 l/Nagelung

Weitere Informationen:
Marke:
Prebena
Betriebs-Überdruck:
4 bar
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Gewicht:
4.1 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Nagelpistole
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, Prebena, 8XR-CNW90, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,01*
€ 291,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 242,48*
€ 291,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,18*
€ 453,29*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 401,30*
€ 469,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
7F-CNW90-S01
ab € 344,01*
Ähnlich
Prebena
3GP-CNW50
ab € 671,24*
Ähnlich
Prebena
5F-CNF57
ab € 644,79*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 894,68*
Ähnlich
Prebena
6F-CNW70
ab € 711,67*
Ähnlich
Prebena
9F-CNW100EPAL
ab € 1.051,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.