| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb5S-CNWS65 Herst.-Nr.: 5S-CNWS65 EAN/GTIN: 4016429060606 |
| | |
|
| | |
| Das für höchste Ansprüche ausgelegte Profigerät 5S-CNWS65 verarbeitet gleich drei unterschiedliche Nageltypen, die für den Holzrahmenbau und standardmäßig auch im Verpackungsbereich für Kisten und Paletten eingesetzt werden: Zum einen sind es die drahtmagazinierten Coilnägel und zum anderen die sheetgebundenen kunststoffmagazinierten Nägel bzw. Nagelschrauben in den Längen von 32 - 65 mm. Produktbeschreibung - für Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau, Sichtschalung mit Linsenkopf uvm.
- stabile Ausführung
- regulierbare Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Abdruckschutz
- Auslösesicherung
- Gürtelhaken
- Geräuschdämpfer
- Handgriff mit Antrirutschbelag
- 360° verstellbare Abluft
- im Kunststoff-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
- Luftverbrauch: 1,87 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 128 mm | Gewicht: | 2,2 kg | Höhe: | 310 mm | Länge: | 286 mm | Typ: | Coilnagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Nagelschraube, Tackernägel, Versenknagel, coilnagler prebena, coilnagler, druckluftnagler prebena, 3GP-CNW50, 5F-CNF57, 5S-CNWS65, 6F-CNW70, Coli-Nagler, Nagler, Prebena |
| | |
| |