Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Coilnagler 6F-CNW70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 6F-CNW70
Druckluftnagler 6F-CNW70
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb6F-CNW70
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     6F-CNW70
EAN/GTIN:
     4016429046204
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Dieser kraftvolle Coilnagler ist ein Allrounder sowohl für Zimmerleute und Dachdecker als auch für Palettenbauer! Die stabile Bauweise des 6F-CNW70 mit optimaler Luftsteuerung ermöglichen eine überragende Einschlagskraft, selbst bei schneller Schussfolge im Kontaktauslösemodus. Das Gerät verarbeitet drahtgebundene Coilnägel bis zu einer Länge von 70 mm. Die vielfältigen Einsatzbereiche erstrecken sich über den Holzrahmenbau für Unterkonstruktionen und Holzbinder bis hin zur Verpackungsindustrie für die Anfertigung von Paletten, Kisten und Gestelle.

Produktbeschreibung

  • für Palettenindustrie, Kisten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Dachlatten, Holzbinder, Holzrahmenbau, uvm.
  • stabile Ausführung
  • hohe Einschlagstärke
  • Kontaktauslösung - kein Einzelschuss
  • Auslösesicherung
  • Abluft verstellbar
  • im Karton
  • Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: 2,7 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
129 mm
Gewicht:
3,6 kg
Höhe:
317 mm
Länge:
339 mm
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler prebena, coilnagler, druckluftnagler prebena, 3GP-CNW50, 5F-CNF57, 5S-CNWS65, 6F-CNW70, Coli-Nagler, Nagler, Prebena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,13*
€ 1.065,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,62*
€ 993,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 813,23*
€ 967,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 791,83*
€ 942,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,34*
€ 873,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,92*
€ 862,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,67*
€ 849,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
7F-CNW90-S01
ab € 361,38*
Ähnlich
Prebena
3GP-CNW50
ab € 674,22*
Ähnlich
Prebena
5F-CNF57
ab € 645,64*
Ähnlich
Prebena
5S-CNWS65
ab € 891,78*
Ähnlich
Prebena
9F-CNW100EPAL
ab € 1.052,73*
Ähnlich
Prebena
8XR-CNW90
ab € 243,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.