Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT 8310 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber 3/4"
Schlagschrauber 3/4"
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90308
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90308
EAN/GTIN:
     4030704903082
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber 900nm
druckluft schlagschrauber

Extrem kompakter PNEUTEC Schlagschrauber aus der POWER LINE mit 3/4" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung.

Produktbeschreibung:

  • 3/4 Zoll Schlagschrauber mit Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk
  • hohe Dauerbelastung
  • super kompaktes Design
  • optimaler Zugang an beengten Stellen
  • Baulänge 159 mm
  • Abluftführung durch den vibrationsgedämpften Handgriff nach unten
  • Einhandbedienung für Laufrichtung und Drehmoment
  • 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
  • Beschleunigung 2,6 m/s²
  • Schalldruckpegel 95,0 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
200 - 900 Nm
Drehzahl:
5500 U/min
Gewicht:
2,9 kg
Länge:
159 mm
Lösedrehmoment:
2215 Nm
Luftverbrauch:
120 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Vierkant, Sprengring
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,37*
€ 646,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,66*
€ 571,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,39*
€ 545,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,12*
€ 523,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90325
ab € 247,47*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90302
ab € 516,83*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90303
ab € 616,30*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90300
ab € 395,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.