Leistungsstarker Druckluft-Schlagschrauber 3/4"mit verlängerter Antriebsspindel. Rechts-/Linkslauf Drehmoment in 3 Stufen im Rechtslauf einstellbar. Hohe Drehzahl für schnelles, wirtschaftliches Ar...
RC Druckluft Schlagschrauber RC 2277 D mit 1/2" vierkant Lösedrehmoment 1300 Nm Langlebiger, neuer Motor in Leichtstahlbauweise. Robuster als Aluminium bei gleichem Gewicht. Leichtere Bedienung mit...
Extrem kompakter PNEUTEC Schlagschrauber aus der POWER LINE mit 3/4" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Produktbeschreibung: 3/4 Zoll Schlagschrauber mit Hoch...
Schlagschrauber 1/2" RRI-21 Dieser Schlagschrauber mit Twin-Hammer lässt sich gut handhaben und ermöglicht kraftschonende Einsätze. Produkteigenschaften: • TWIN-Hammer-Mechanismus • Motorgehäuse au...
Druckluftschlagschrauber RC 2277 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.1300 Nm RODCRAFT beste Materialqualität im neuen Design · Composite Motorgehäuse · Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrücker...
RODCRAFT RC2268 Druckluft Schlagschrauber Antrieb 12,5mm(1/2") max 900Nm Modell: 8951000344 Beschreibung dieser Schlagschrauber hat eine robustes Design bewährte RODCRAFT-Komponenten für ein gutes ...