Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8322 Basic Line 3/4 Zoll 1350 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber UT8322 Basic Line 3/4 Zoll 1350 Nm
Schlagschrauber UT8322 Basic Line 3/4 Zoll 1350 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90325
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90325
EAN/GTIN:
     4250112997163
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der BASIC LINE mit 3/4" Antrieb und TWIN-HAMMER-Schlagwerk.

Produktbeschreibung:

  • 3/4" Schlagschrauber mit TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung
  • Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • max. Schraubengröße: M 38 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 89,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
245 mm
Ausführung:
Schrauber
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schlagschrauber
Tiefe:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.