Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, Fiberglasstiel 90 cm 8000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer, Fiberglasstiel, 8000 g
Vorschlaghammer, Fiberglasstiel, 8000 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0032200-08
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0032200-08
EAN/GTIN:
     4016671000979
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer

Picard-Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel.

Poduktbeschreibung:

  • fü Schlosser und Klempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrsosionsgeschützt
  • legierter Picard-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • nahezu unzerstörbarer Voll-Fiberglas-Stiel mit Kunststoff-Ummantelung
  • schwarzer Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Länge:
900 mm
Norm DIN:
DIN 1042
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: picard vorschlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 147,95*
€ 183,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 139,29*
€ 190,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3030015119
ab € 16,66*
Ähnlich
Picard
0032200-03-90
ab € 101,00*
Ähnlich
Picard
0000202-03
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.