| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pic0000202-03 Herst.-Nr.: 0000202-03 EAN/GTIN: 4016671000870 |
| |
|
| | |
| Picard-Vorschlaghammer mit Hickorystiel. Poduktbeschreibung: - für Schlosser und Klempner
- Kopf schwarz pulverlackiert, korrsosionsgeschützt
- legierter Picard-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- Bahn und Kugel blank geschliffen
- Hickorystiel gerade
- Länge nach DIN 1042, je Artikel extra angegeben
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3000 g | Länge: | 600 mm | Norm DIN: | DIN 1042 | Typ: | Vorschlaghammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,51* | € 48,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 40,29* | € 58,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|