Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, Eschenstiel, 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer, Eschenstiel, 3000 g
Vorschlaghammer, Eschenstiel, 3000 g
Vorschlaghammer, Eschenstiel - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3030015119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3030015119
EAN/GTIN:
     4016671027433
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Poduktbeschreibung:

  • VPA/GS geprüft
  • aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
  • Rostschutz durch Pulverlackierung
  • Bahn und Pinne geschliffen
  • mit Ringkeilbefestigung
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 g
Länge:
600 mm
Norm DIN:
DIN 1042
Typ:
Vorschlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 17,76*
€ 25,70*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,66*
€ 26,60*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3030915119
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.