Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserbeil, geraute Bahn, 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipserbeil, geraute Bahn, 600 g
Gipserbeil, geraute Bahn, 600 g
Gipserbeil, geraute Bahn, 600 g - stehend
Gipserbeil, geraute Bahn, 600 g - Kopfansicht
Gipserbeil, geraute Bahn, 600 g - liegend
Artikel-Nr.:
     415-pic0029700
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0029700
EAN/GTIN:
     4016671009286
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil

Das PICARD Gipserbeil oder auch Lattbeil, ein Produkt aus der PICARD-Standard Serie, welches in seiner Qualität überzeugtt.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • mit Nagelzug
  • geschliffene Schneide
  • Spezialstahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
  • 1-Komponenten-Griff, traditionell
  • GS-geprüfte Sicherheit
  • VPA Certified
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Länge:
316 mm
Typ:
Gipserbeil
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 18,23*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 14,02*
€ 19,24*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 19,27*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 14,19*
€ 19,37*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,96*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3007046119
ab € 10,18*
Ähnlich
Picard
0089700
ab € 24,57*
Ähnlich
Picard
0029600
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.