Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserbeil, zusätzliches Innnenrohr, geraute Bahn, 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipserbeil, zusätzliches Innnenrohr, geraute Bahn, TÜV, 600 g
Gipserbeil, zusätzliches Innnenrohr, geraute Bahn, TÜV, 600 g
Gipserbeil, zusätzliches Innnenrohr, geraute Bahn
Gipserbeil, zusätzliches Innnenrohr, geraute Bahn - stehend
Gipserbeil, zusätzliches Innnenrohr, geraute Bahn - Detail
Artikel-Nr.:
     415-pic0089700
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0089700
EAN/GTIN:
     4016671020786
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil

Das Gipserbeil aus der Picard BlackGiant-Serie ist nicht einfach ein Gipserbeil von guter Qualität. Mit einem zusätzlich verbauten Innenrohr, wird es zu einem besonders wiederstandsfähigen Spitzenwerkzeug, welches auch enormen Belastungen standhält. Denn wenn es wirklich hart auf hart kommt, sorgt das zusätzliche Innenrohr für eine Bruchfestigkeit, die alle Normen übertrifft. Weiter punktet das Lattbeil BlackGiant Nr. 897 mit der patentierten Verbindung von Kopf und Stiel und dem orangen Spezialgriff, der besten Halt, gute Dämpfung und ermüdungsarmes Arbeiten garantiert. Für jeden Schlag und jeden Handgriff, stundenlang, jahrelang.Überall dort, wo es besonders auf Sicherheit ankommt.

Poduktbeschreibung:

  • für Pflasterer, Maurer und Steinmetze
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • mit Kopfsicherung
  • Spezialstahlrohrstiel, mit zusätzlichem Innenrohr
  • 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
  • GS-geprüfte Sicherheit
  • VPA Certified
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Länge:
315 mm
Typ:
Gipserbeil
Weitere Suchbegriffe: Lattbeil, gipserbeil picard, gipserbeil, gipserbeil 600g, Dachdecker, gerauhteBahn, Picard, Zahnbeil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 26,52*
€ 37,03*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,55*
€ 37,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0029700
ab € 14,11*
Ähnlich
Ruthe
3007046119
ab € 10,19*
Ähnlich
Picard
0029600
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.