Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 297 Latthammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 297 Latthammer Schwarz
PICARD 297 Latthammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493123
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0029700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Latthammer
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kopfgewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3007046119
ab € 10,19*
Ähnlich
Picard
0089700
ab € 24,55*
Ähnlich
Picard
0029600
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.