Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933464970 Herst.-Nr.: 4933464970 EAN/GTIN: 4058546229153 |
| | |
|
| | |
| Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen. Produktbeschreibung: - Drehmomentbereich von 16,9 bis 203,4 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2% für hochpräzise Anwendungen
- schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
- einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
- vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) und 15 vordefinierte Drehmomenteinstellungen
- robuste Bauweise – hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand
- 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
- sechs vorprogrammierte Sprachen – inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
- M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
- durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
- Genauigkeit: CW ± 2 %, CCW ± 3%
- Drehmomentbereich : 16,9 - 203,4 Nm
Lieferumfang - 1 x M12 B2 Akku-Pack
- C12 C Ladegerät
- Transportkoffer
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Drehmoment: | 203,4 Nm | Drehzahl: | 0 - 100 U/min | Gewicht: | 2,6 kg | Spannung: | 12 Volt | Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentschlüssel Elektrisch, Elektrischer Drehmomentschlüssel, Smart Drehmomentschlüssel, Smart Dremometer, akku-bohrschrauber 12v 2ah, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 12 Volt, 12V, Akku-Drehmomentschlüssel, digital, Digitaler-Akku-Drehmomentschlüssel, Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 646,31* | € 707,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,28* | € 714,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 656,93* | € 722,26* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,84* | € 732,21* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 714,04* | € 862,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|