Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press gelb mit Kupplung 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press gelb eingebunden 19 x 6,0 mm / 20 m
Pressluftschlauch Admi®Press gelb eingebunden 19 x 6,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501f-19-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501f-19-20ke
EAN/GTIN:
     4006918372457
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Durch seine besonders robuste, strapazierfähige Ausführung ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 60 gut geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien.


Produktbeschreibung:

  • Seele bedingt ölbeständig
  • Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
Sicherheits-Klauenkupplungen
Länge:
20 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/4 Zoll
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 69,43*
€ 90,43*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 73,89*
€ 90,84*
1 Tag
76
1
€ 5,45*
ab € 73,96*
€ 90,91*
1 Tag
76
1
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 91,27*
2 Tage
76
1
€ 4,99*
ab € 76,98*
€ 93,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 3,4715* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 180,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20ke
ab € 121,23*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-10ke
ab € 50,67*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501-19-10ke
ab € 45,69*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-19-20ke
ab € 156,86*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-10ke
ab € 48,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501Y-19-20KE
ab € 85,90*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-19-25ke
ab € 65,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.