Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press mit Kupplung 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press schwarz eingebunden 19 x 6,0 mm / 20 m
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press schwarz eingebunden 19 x 6,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501-19-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501-19-20ke
EAN/GTIN:
     4006918370453
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 40 nach DIN 20018 ist für raue Einsatzbedingungen und beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft.


Produktbeschreibung:

  • flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt - ab NW 28 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • Temperaturbeständigkeit Wasser: -30 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
Sicherheits-Klauenkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gummi
Nennweite:
1/4 Zoll
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C Druckluft
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,2395* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 88,56*
€ 105,39
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 85,54*
€ 101,79
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 83,35*
€ 99,19
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 81,16*
€ 96,58
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 77,73*
€ 92,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 75,37*
€ 89,69
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 64,79*
€ 77,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20ke
ab € 120,32*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-10ke
ab € 50,32*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501-19-10ke
ab € 45,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-19-20ke
ab € 156,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-10ke
ab € 48,31*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501F-019-20KE
ab € 69,42*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1504a-19-25ke
ab € 65,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.