Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service- und Montagetritt 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service- und Montagetritt 3 Sprossen
Service- und Montagetritt 3 Sprossen
Service- und Montagetritt - Stufentiefe
Service- und Montagetritt - starre Strebe
Service- und Montagetritt - Guss-Plattform
Service- und Montagetritt - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym7102003
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7102003
EAN/GTIN:
     4019502357372
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter

Der Service- und Montagetritt ist besonders geeignet für Lager- und Instandhaltungsarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • stabile Guss-Plattform mit 400×300 mm Standfläche
  • hohe Stabilität durch geschweißte Holm-Stufen-Verbindung
  • bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,62 m
Breite:
400/560 mm
Gewicht:
4,7 kg
Höhe:
0,17 m
Holmhöhe:
80 mm
Länge:
0,91 m
Standhöhe:
0,62 m
Stufenanzahl:
3
Typ:
Tritt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 141,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 173,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,96*
€ 185,60*
€ 4,90*
ab € 137,00*
€ 188,11*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 189,42*
€ 260,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
7102002
ab € 101,48*
Ähnlich
Hymer
687526
ab € 172,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.