Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER, Service- und Montagetritt, 3 Stufen, , Standh. 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Klapptritt
Alu-Klapptritt
Alu-Klapptritt
Artikel-Nr.:
     6922-13933-D57-7102003
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7102003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Service- und Montagetritt aus Aluminium, 3 Stufen, Standhöhe 620 mm, 80 mm tiefe Stufen
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,700 kg
Breite:
56,00 cm
Höhe:
17,00 cm
Länge:
98,00 cm
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 142,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,01*
€ 172,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 177,86*
€ 4,90*
ab € 137,40*
€ 187,08*
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 205,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
7102002
ab € 101,42*
Ähnlich
Hymer
22710602
ab € 541,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.