Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller23998 Herst.-Nr.: 23998 EAN/GTIN: 4010159239981 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für Bohrungen in legierten und unlegierten Stählen bis 1100 N/mm²
- abgesetzter Schaft ermöglicht Bohrungen größerer Durchmesser in kleinem Bohrfutter und in Handbohrmaschinen
- Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten
- Schaft-Ø: 10 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 150 mm | Ausführung: | HSS | Durchmesser: | 22 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 219 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,02* | € 23,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,15* | € 23,03* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,26* | € 23,35* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,43* | € 39,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,70* | € 45,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|