Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23998 1 HSS Metall-Spiralbohrer 22mm Gesamtlänge 219mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111222
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23998 1
EAN/GTIN:
     4010159239981
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 23998 1 HSS Metall-Spiralbohrer 22mm Gesamtlänge 219mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1St.

Abgesetzter Schaft ermöglicht Bohrungen größerer Durchmesser in kleinem Bohrfutter und in Handbohrmaschinen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten · Ideal für Bohrungen in legierten und unlegierten Stählen bis 1100 N/mm².

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 22 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: rollgewalzt
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 13 mm
Arbeitslänge: 150 mm
Gesamtlänge: 219 mm
Gewicht: 236.1 g
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 219 mm
Hersteller-Nr.: 239981
EAN: 4010159239981
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 22mm, din 338, 4010159239981, Heller, 23998 1, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 23,02*
€ 4,00*
ab € 16,15*
€ 23,03*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,26*
€ 23,35*
€ 3,50*
ab € 30,43*
€ 39,82*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 34,70*
€ 45,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21542 8
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.