Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-802457-BP Herst.-Nr.: 23998 1 EAN/GTIN: 4010159239981 |
| |
|
| | |
| Heller 23998 1 HSS Metall-Spiralbohrer 22 mm Gesamtlänge 219 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.
HSS-Stahlbohrer DIN 338 Abgesetzter Schaft 13 mm Schwarz
Ausstattung: Abgesetzter Schaft ermöglicht Bohrungen größerer Durchmesser in kleinem Bohrfutter und in Handbohrmaschinen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten · Ideal für Bohrungen in legierten und unlegierten Stählen bis 1100 N/mm².
Technische Daten: Arbeits-Länge: 150 mm · Bohrloch-Durchmesser: 22 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 219 mm · Gewicht: 236.1 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 13 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 219 mm | Marke: | Heller | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | rollgewalzt | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 22 mm | Arbeits-Länge: | 150 mm | Schaftdurchmesser: | 13 mm | Gesamtlänge: | 219 mm | Gewicht: | 236.1 g | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,15* | € 23,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,09* | € 23,24* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,32* | € 23,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,53* | € 40,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,57* | € 45,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|