Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Edelstahlbohrer 4 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Co Edelstahlbohrer 4 x 75 mm
HSS-Co Edelstahlbohrer 4 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21229
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21229
EAN/GTIN:
     4010159212298
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
  • Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
  • Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
43 mm
Ausführung:
HSS-Co
Durchmesser:
4 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Stahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 2,21*
€ 3,28*
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,12*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,65*
€ 4,32*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,41*
€ 3,50*
ab € 17,66*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,02*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,13*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,47*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.