Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21229 8 HSS Metall-Spiralbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802843-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21229 8
EAN/GTIN:
     4010159212298
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 21229 8 HSS Metall-Spiralbohrer 4 mm Gesamtlänge 75 mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS-CO Edelstahlb. DIN 338 4 mm x 43 mm x 75 mm

Ausstattung:
Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 43 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 75 mm · Gewicht: 7.6 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Edelstahl,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 4 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Edelstahl | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
4 mm
Arbeits-Länge:
43 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Gesamtlänge:
75 mm
Gewicht:
7.6 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, 4010159212298, Heller, 21229 8, Hss-Co, Edelstahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 2,20*
€ 3,28*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 3,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,64*
€ 4,34*
1
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,38*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,05*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
Ähnlich
Heller
29282
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.