Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 12,5 x 151 mm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 12,5 x 151 mm
HSS-G Super Stahlbohrer DIN 338 RN Quadropack 12,5 x 151 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller21219
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21219
EAN/GTIN:
     4010159212199
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Produktbeschreibung:

  • ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
  • Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
  • Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
  • hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
  • im Quadropack
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
101 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
12,5 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
151 mm
Norm DIN:
DIN 388
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,68*
€ 45,46*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 51,88*
€ 67,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 181,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,46*
€ 54,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,23*
€ 52,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,59*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,31*
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,12*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,05*
Ähnlich
Heller
26036 7
ab € 4,16*
Ähnlich
Heller
28630 5
ab € 1,26*
Ähnlich
Heller
23255 5
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.