| |
|
| Artikel-Nr.: 102-802159-BP Herst.-Nr.: 23255 5 EAN/GTIN: 4010159232555 |
| |
|
| | |
| Heller 23255 5 HSS Metall-Spiralbohrer 1.6 mm Gesamtlänge 43 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.
HSS-Stahlbohrer DIN 338 1/16 1,6 mm Pack - Inhalt 10 Stück
Ausstattung: Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten · Zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 20 mm · Bohrloch-Durchmesser: 1.6 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 43 mm · Gewicht: 9.4 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Ø: | 1.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 43 mm | Marke: | Heller | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | rollgewalzt | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 1.6 mm | Arbeits-Länge: | 20 mm | Schaftdurchmesser: | 1.6 mm | Gesamtlänge: | 43 mm | Gewicht: | 9.4 g | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 5,77* | € 7,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,93* | € 8,49* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,16* | € 8,83* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 5,70* | € 9,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,44* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,593* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|