Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV Holzspiralbohrer 14 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CV Holzspiralbohrer 14 x 160 mm
CV Holzspiralbohrer 14 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller11924
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11924
EAN/GTIN:
     4010159119245
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Balken, beschichtete Spanplatte, furniertes Holz, Hartholz, Spanplatte und Sperrholz
  • auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen gut geeignet
  • exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
  • extra stabil dank verschleißfestem Stahl
  • schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
  • Schaft-Ø: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
105 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
160 mm
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
rund
Typ:
Holzbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 6,44*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,00*
€ 6,46*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,04*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 11,28*
€ 3,50*
ab € 20,61*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.