Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11924 5 Holz-Spiralbohrer 14 mm Gesamtlänge 160 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801749-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11924 5
EAN/GTIN:
     4010159119245
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Heller 11924 5 Holz-Spiralbohrer 14 mm Gesamtlänge 160 mm Zylinderschaft 1 St.

CV-Holzbohrer 14 mm x 105 mm x 160 mm

Ausstattung:
Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 105 mm · Bohrloch-Durchmesser: 14 mm · Gesamtlänge: 160 mm · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 9.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
14 mm
Arbeits-Länge:
105 mm
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Bohrungs-Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
99.3 g
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4010159119245, Heller, 11924 5, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 6,47*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,99*
€ 6,48*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,07*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,32*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.