Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11924 5 Holz-Spiralbohrer 14mm Gesamtlänge 160mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111723
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11924 5
EAN/GTIN:
     4010159119245
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
Heller 11924 5 Holz-Spiralbohrer 14mm Gesamtlänge 160mm Zylinderschaft 1St.

Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.

Kategorie: Holz-Spiralbohrer
Bohrloch-Ø: 14 mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung: Holz
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 9.5 mm
Arbeitslänge: 105 mm
Gesamtlänge: 160 mm
Breite: 36 mm
Bohrungs-Ø: 14 mm
Produkt-Art: Holz-Spiralbohrer
Höhe: 36 mm
Gewicht: 99.3 g
Länge (Tiefe): 160 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 119245
EAN: 4010159119245
Maulöffnung: 28 mm

Weitere Suchbegriffe: 4010159119245, Heller, 11924 5, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 6,47*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,99*
€ 6,48*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,07*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,32*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.