Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher Baumwolle blau 700 x 500 mm 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschirrtücher Baumwolle blau 700 x 500 mm
Geschirrtücher Baumwolle blau 700 x 500 mm
Geschirrtücher Baumwolle blau 700 x 500 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-021-B
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-021-B
EAN/GTIN:
     4251844810294
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Produktbeschreibung:

  • ideal für Geschirr- und Gläser
  • der Klassiker in jeder Küche
  • Eigenschaften: 100% Baumwolle
  • trocknet schnell
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
6 g
Länge:
700 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-021-R
ab € 10,12*
Ähnlich
Floorstar
170-110-00-020
ab € 11,89*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-012
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.