Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8413-1, 1200 x 800 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8413-1, 1200 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Etagenwagen 8413-1, 1200 x 800 mm, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8413-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8413-1
EAN/GTIN:
     4017976841311
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen

Etagenwagen mit Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • 1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, bieggesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm
  • Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm

Tragkraft pro Einlegeboden:

  • fetra8411-1: 82 kg
  • fetra8412-1: 85 kg
  • fetra8413-1: 103 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
4
Breite:
809 mm
Gewicht:
103 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1369 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,87*
€ 566,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,91*
€ 569,37*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 499,74*
€ 572,05*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,87*
€ 586,31*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,72*
€ 674,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,24*
€ 802,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,00*
€ 761,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,01*
€ 741,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,33*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.