Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8413-1 Ladefläche 1.200x800 mm mit 4 Böden und 3 Drahtgitterwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8413-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8413-1
EAN/GTIN:
     4017976841311
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen Gitter an drei Seiten, Gesamttragfähigkeit 600 kg

Anwendung
Zum Transport von Paketen, Kartons oder anderem Material.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• Stirnwände und 1 Längswand geschlossen mit Drahtgitter (100 x 100 x 5 mm)
• 1 fester und 3 lose Etagenböden
• variabel einschraubbar im Raster von 100 mm
• biegesteife Sandwich-Platten

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
90 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Werkstoff Wand:
Drahtgitter
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit Gitterwänden an 3 Seiten
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
4 STK
Anzahl Wände:
3 STK
Ladeflächenhöhe:
269 mm | 669 mm | 1069 mm | 1469 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, längswand etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,64*
€ 565,62*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,24*
€ 568,25*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 500,23*
€ 570,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,13*
€ 585,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,93*
€ 606,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,25*
€ 676,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,03*
€ 650,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,35*
€ 628,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,41*
€ 618,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,24*
€ 610,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,31*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,20*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,01*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,60*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,23*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.