Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8313-1, 4 Böden, 1000x800 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8313-1, 4 Böden, 1000 x 800 mm, Tragkraft 400 kg
Etagenwagen 8313-1, 4 Böden, 1000 x 800 mm, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra8313-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8313-1
EAN/GTIN:
     4017976831312
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen

Etagenwagen mit Schraukonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.

Produktbeschreibung:

  • Stirnwände und Längswand mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 m
  • 1 Längswand, zum Einhängen
  • 1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
4
Breite:
830 mm
Gewicht:
114 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1369 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Etagenwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,77*
€ 646,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,06*
€ 649,55*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 593,77*
€ 652,81*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 579,92*
€ 653,12*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,71*
€ 775,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,02*
€ 922,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,81*
€ 904,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 744,62*
€ 886,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,62*
€ 864,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,82*
€ 830,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,71*
€ 819,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,48*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,76*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 10,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.