Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8313-1, Fetra Etagenwagen 8313-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, 3 Seiten Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     260B-737045
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8313-1
EAN/GTIN:
     4017976831312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8313-1, Etagenwagen 8313-1, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
114000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
114
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,25*
€ 647,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,87*
€ 650,52*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 586,63*
€ 656,64*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,00*
€ 670,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,69*
€ 692,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,97*
€ 737,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,38*
€ 726,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,25*
€ 711,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,58*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,17*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,61*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.