Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6833, 435 - 1000 mm Hub, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hubtischwagen 6833, 435 - 1000 mm Hub, Tragkraft 500 kg
Hubtischwagen 6833, 435 - 1000 mm Hub, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6833
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6833
EAN/GTIN:
     4017976068336
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Hubtischwagen mit kräftigen Rohrschiebebügel und Hydraulikpumpt.

Produktbeschreibung:

  • Profilstahl-Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007
  • kräftiger Rohrschiebebügel, feststehend verschraubt
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben, Bedienung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststeller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyurethanbereifung
Breite:
520 mm
Gewicht:
118 kg
Ladeflächenbreite:
520 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Länge:
1275 mm
Radgröße:
150 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Hubtischwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,80*
€ 604,39*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 545,45*
€ 609,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,01*
€ 621,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 573,88*
€ 637,17*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,77*
€ 710,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,35*
€ 845,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,52*
€ 736,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,77*
€ 728,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 347,51*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 461,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.