Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-6833
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6833
EAN/GTIN:
     4017976068336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Hubbereich (mm):
435 - 1000
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,00*
€ 598,26*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 543,81*
€ 602,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,33*
€ 614,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 571,87*
€ 630,06*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 574,67*
€ 633,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,98*
€ 717,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,09*
€ 704,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,33*
€ 682,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,99*
€ 668,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,81*
€ 647,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 348,45*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 470,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.