Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1000 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6833
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6833
EAN/GTIN:
     4017976068336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Hubbereich (mm):
435 - 1000
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,58*
€ 713,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,33*
€ 689,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,90*
€ 673,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,83*
€ 644,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 345,58*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 461,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.