Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubwagen 6821,85-830 mm Hub, Tragkraft 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheren-Hubwagen 6821, 85 - 830 mm Hub, Tragkraft 1000 kg
Scheren-Hubwagen 6821, 85 - 830 mm Hub, Tragkraft 1000 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra6821
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6821
EAN/GTIN:
     4017976068213
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler

Scheren-Hubwagen verspricht gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar.

Produktbeschreibung:

  • Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichter blau RAL 5007
  • kräftiger Rohrschiebebügel
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil, Bedienung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel zu betätigen
  • zusätzlich mit einer Lenkdeichsel ausgerüstet
  • 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, und 2 Gabelrollen Nylon
  • Lenkrollen mit Feststeller
  • Tragbreite: 687 mm
  • Gabelrollendurchmesser x Breite: 70 x 65 mm
  • Lenkräder: Polyurethan
  • Gabelrollen: Nylon
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Breite:
687 mm
Gabelbreite:
153 mm
Gabellänge:
1115 mm
Gewicht:
135 kg
Länge:
1640 mm
Radgröße:
150 x 40 mm
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Scheren-Gabelhubwagen
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, fetra palettenheber, fußtaster, Fetra, Gabelhubwagen, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.095,74*
€ 1.180,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.114,23*
€ 1.203,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,04*
€ 1.232,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.145,67*
€ 1.237,01*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,37*
€ 1.383,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,96*
€ 1.646,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,58*
€ 1.622,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.336,32*
€ 1.590,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,61*
€ 1.535,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,96*
€ 1.470,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,37*
€ 1.446,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6828
ab € 106,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.