Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6820 Herst.-Nr.: 6820 EAN/GTIN: 4017976068206 |
| |
|
| | |
| Scheren-Hubwagen verspricht gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Produktbeschreibung: - Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichter blau RAL 5007
- kräftiger Rohrschiebebügel
- Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil, Bedienung über Fußpedal
- Senkventil über Handhebel zu betätigen
- 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, und 2 Gabelrollen Nylon
- Lenkrollen mit Feststeller
- Tragbreite: 526 mm
- Gabelrollendurchmesser x Breite: 70 x 65 mm
- Lenkräder: Polyurethan
- Gabelrollen: Nylon
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Breite: | 526 mm | Gabelbreite: | 153 mm | Gabellänge: | 1115 mm | Gewicht: | 107 kg | Länge: | 1550 mm | Radgröße: | 150 x 40 mm | Tragkraft: | 500 kg | Typ: | Scheren-Gabelhubwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handhydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, fußtaster, Fetra, Gabelhubwagen, Hand-Stapler, Hebetechnik, Hochhubwagen, Hubtischwagen, Hubwagen, Maschinenheber, Palettenwagen, Scheren-Hubwagen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 942,33* | € 1.023,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 964,27* | € 1.043,01* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 960,53* | € 1.043,22* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 963,67* | € 1.064,87* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.059,09* | € 1.195,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|