Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2500, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2500, Tragkraft 400 kg
Schiebebügelwagen 2500, Tragkraft 400 kg
Schiebebügelwagen 2500, Tragkraft 400 kg - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-fetra2500
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     4017976025001
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform Holzwerkstoffplatten
  • Oberflächen Buchendekor
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
509 mm
Gewicht:
23 kg
Höhe:
948 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenhöhe:
228 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
975 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 184,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 184,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,77*
€ 187,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,57*
€ 189,91*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 182,10*
€ 227,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,03*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.