Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
fetra® Schiebebügelwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, Holz Buchendekor, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2500
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     4017976025001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
975
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra schiebebügelwagen 500kg traglast, plattformwagen, fetra plattformwagen, Schiebewagen, Transportwagen, Stirnbügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,93*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,21*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,27*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.