Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22881, Tragkraft 1050 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 22881, Tragkraft 1000 kg
Paletten-Fahrgestell 22881, Tragkraft 1000 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra22881
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22881
EAN/GTIN:
     4017976228815
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter

Paletten-Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß.

Produktbeschreibung:

  • robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Polyamid-Räder, hohe chemisch Beständigkeit, nicht kreidend
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • geringer Rollwiderstand, Fahrgeräusche
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Polyamidbereifung
Breite:
855 mm
Gewicht:
33 kg
Höhe:
329 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Länge:
1255 mm
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
1050 kg
Typ:
Palettenfahrgestell
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Ballenwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Fetra, Kastenwagen, Längswandwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Schiebebügelwagen, Seitenbügelwagen, Stirnwandwagen, Tischwagen, Transportwagen, Vierwandwagen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,62*
€ 223,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,62*
€ 223,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,68*
€ 225,45*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 187,06*
€ 227,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,04*
€ 270,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 104,98*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 100,66*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 103,56*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.