| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-facomS.307-100D Herst.-Nr.: S.307-100D EAN/GTIN: 3662424109904 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - LCD-BILDSCHIRM: hochwertige, leicht ablesbare Skala, digitale Ablesung, elektronische Anzeige, Werte in mehreren Einheiten - IP54 Level
- ZUVERLÄSSIGKEIT: Licht bietet zuzätzlich zum Klicken mehr Zuverlässigkeit bei der Anwendung des Drehmomentschlüssels
- GENAUIGKEIT: hohe Genauigkeit dank des neuen Drehmomentmechanismuses
- 2x SCHNELLERE WERTEINSTELLUNG: Lagermechanismus, der es dem Benutzer ermöglicht, den Drehmoment doppelt so schnell wie vorher einzustellen
- KONTROLLTASTE: einzelne Taste zur Steuerung des Drehmomentschlüssels
- ANTI-ROLL DESIGN: profiliert, um mögliches Wegrollen zu verhindern, dies verringert die Gefahr von Stürzen, die zu versehentlichen Schäden führen können, Gummiummantelt zur Stoßdämpfung
- ohne Ratsche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehmoment: | 20 - 100 Nm | Typ: | Drehmomentschlüssel | Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 229,57* | € 311,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 235,55* | € 311,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 337,79* | € 411,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 344,89* | € 414,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|