| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976584942 Herst.-Nr.: JET.LA1 EAN/GTIN: 3662424107252 |
| |
|
| | |
| Facom JET.LA1 Flaschenhalter für ROLL und JET Werkstattwagen Zur Aufbewahrung von Aerosolen, Reinigungsmitteln, Sprays etc. Robuste Stahlkonstruktion - Hochwertige, langlebige Pulverbeschichtung. Kompatibel mit allen FACOM Werkstattwagen. Auch seitlich an JETLINE- und RWS-Möbeln montierbar. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | JET.LA1 | Werksnummer: | JET.LA1 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,24* | € 61,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,09* | € 61,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,61* | € 72,35* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,98* | € 75,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,98* | € 92,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|