| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976584969 Herst.-Nr.: JET.WA3 EAN/GTIN: 3662424107511 |
| |
|
| | |
| Facom JET.WA3 Laptop-Halter für JET-Wagen Für Laptops und/oder als Schreibtisch. Gesicherte Ablage durch große Kanten und Verriegelungsmöglichkeit. Einfache, schnelle und sichere Befestigung an den Aluminiumschienen der Arbeitsplatte. Das Board kann nach oben geneigt und gedreht werden, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Die gebogenen Kanten verhindern, dass Ihr Laptop herunterfällt. Robuste Stahlkonstruktion - Hochwertige, langlebige Pulverbeschichtung. Kompatibel mit JET (2021). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | JET.WA3 | Werksnummer: | JET.WA3 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 5,000000 | Gewicht brutto Kg: | 5,000000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,46* | € 129,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,02* | € 144,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 108,64* | € 150,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,57* | € 176,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|